Beli semen holcim di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Gresik Cement (Semen)
    Mulai

    Rp79.900

    Gresik Cement (Semen)
    Deskripsi:
    - Lebih cepat kering- Lebih mudah dikerjakan - Lebih halus dan tahan retak
    atribut:
    • Size (kg): 50
  2. Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)
    Deskripsi:
    PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.
    atribut:
    • Weight (kg): 50
  3. Tiga Roda White Cement (Semen Putih)
    Mulai

    Rp179.900

    Tiga Roda White Cement (Semen Putih)
    Deskripsi:
    White cement (semen putih) merupakan jenis semen bermutu tinggi. semen putih terutama digunakan untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan arsitektur, precast dan beton yang diperkuat dengan fiber, panel, permukaan teraso, stucco, cat semen, nat ubin atau keramik serta struktur yang bersifat dekoratif. semen putih dibuat dari bahan-bahan baku pilihan yang rendah kandungan besi dan magnesium oksidanya (bahan-bahan tsb. menyebabkan semen berwarna abu-abu). derajat keputihannya diukur menurut standar yang berbeda-beda, namun mutu semen putih tiga roda mencapai angka sekitar 85 dengan menggunakan metode kett c-1. semen putih dapat juga digunakan untuk proses konstruksi pada umumnya dan saat ini merupakan satu-satunya semen putih produksi dalam negeri.
    atribut:
    • Color: White
    • Weight (kg): 40
  4. Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan)
    Mulai

    Rp34.900

    Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan)
    Deskripsi:
    Pasir merupakan bahan bangunan utama
    atribut:
    • Weight per Sack (kg): 24-25
  5. Non Brand Lightweight Bricks (Hebel Bata Ringan)
    Mulai

    Rp799.900

  6. APLUS Cornice Adhesive (Perekat Cornice)
    Mulai

    Rp88.900

    APLUS Cornice Adhesive (Perekat Cornice)
    Deskripsi:
    Aplus Cornice Adhesive 3 in 1 dapat digunakan untuk sambungan antar papan gypsum, perekat cornice (lis plafon), perbaikan retak, penambal lubang dan penyambung papan semen silika (penggunaan interior)
    atribut:
    • Mix Ratio: 2 parts adhesive powder, 1 part clean water
    • Preparation Time (minute): 18
    • Attachment Time (minute): 1
    • Dry Time (hour): ± 48
    • Working Time (minute): 15
  7. GRC Board Papan Semen
    Mulai

    Rp139.900

    GRC Board Papan Semen
    Deskripsi:
    GRC board adalah papan semen yang diperkuat dengan serat selulose yang aman bagi kesehatan (bebas asbes), ringan, tahan kelembaban dan tidak mudah lapuk.
  8. Bostik Cement (Semen)
    Mulai

    Rp23.900

    Bostik Cement (Semen)
    Deskripsi:
    Fix-T merupakan produk berbahan dasar silika dan aditif berkualitas tinggi yang berfungsi untuk pemasangan bata ringan (AAC/ALC).
  9. MU Acian Plesteran dan Beton
    Mulai

    Rp189.900

    MU Acian Plesteran dan Beton
    Deskripsi:
    Mortar Instan untuk pekerjaan acian pada permukaan dinding plesteran dan beton yang dapat digunakan untuk interior dan eksterior.
    atribut:
    • Thickness (mm): 1.5
  10. Lemkra Waterproofing Base /Semen Waterproofing
    Mulai

    Rp83.900

    Lemkra Waterproofing Base /Semen Waterproofing
    Deskripsi:
    Kegunaan- Untuk waterproofing pada permukaan dakbeton, mampu menahan tekanan airhingga 1 bar (kedalaman 10m).- Untuk waterproof ing (mencegahkebocoran) pada talang beton, dak beton,watertorn, groundtank, kamar mandi,kolam renang dan Iain-lain.- Mencegah rembesan pada dinding bagianluar (outdoor).- Tahan terhadap air menggenang (tidakmengelupas).- DS 105 Putih digunakan sebagaipembeda untuk meminimalisasi kesalahandalam pengerjaan waterproofing (antarapermukaan yang telah diwaterproofingdengan yang belum diwaterproofing).
    atribut:
    • Thickness (mm): 1-2
    • Dispersibility (kg/m²): 3-4
    • Mix (kg/cc): 1/250 (water)
  11. Sika Sikagrout Non-Shrink Grouting Cement (Semen Grouting Anti Susut)
    Mulai

    Rp179.900

    Sika Sikagrout Non-Shrink Grouting Cement (Semen Grouting Anti Susut)
    Deskripsi:
    A non shrink, cementitious premixed grout with extended working time to suit local ambient temperatures. Flowable grout with high resistance to cement wash-out wwhen placed under water. Advantages. - Easy to use, just add water. - Good flow characteristic. - Adjustable consistancy. - Rapid strength development. - Shrinkage compensated. - High final sstrength. - Non-Corrosive. - Non-Toxic.
    atribut:
    • Form: Powder
    • Color: Grey
    • Mix Density (kg/L): Approx 2.26
    • Shelf Life: 9 Months when Unopened and stored in dry condition
    • Expansion (%): 0.30-1.40
    • Bonding Strength (N/mm²): 28days > 1.5 (Concrete failure, over mechanically roughened concrete surface), > 2.5 (Over mechanically roughned old grout surface)
    • Compressive Strength (N/mm²): 1 day : 24, 3 day : 41, 7 day : 53, 28 day : 65
    • Flexural Strength (N/mm²): 28days > 6.0
    • Flow Condition: Flowable (Mod J cone 5-12sec)
    • Initial Setting Time (hour): 4-8 (at 27°C)
    • Tensile Strength (N/mm²): 28days > 3.5
    • Water Required (L/kg bag): 4
    • Yield (L/kg bag): 13
  12. MU Semen Instan Pengeras Beton
    Mulai

    Rp369.900

    MU Semen Instan Pengeras Beton
    Deskripsi:
    Mortar Instan sebagai bahan pelapis lantai beton yang tahan gores untuk gedung parkir, workshop dan lain-lain.
    atribut:
    • Packaging (kg): 25
    • Dispersibility for Low Traffic (m²/kg): 8/3
    • Dispersibility for Medium Traffic (m²/kg): 5/5
    • Dispersibility for High Traffic (m²/kg): 3.5/7
  13. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  14. Klip Plastik Zipper Bag (Plastik Klip)
    Rating:
    100% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp11.900

    Klip Plastik Zipper Bag (Plastik Klip)
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Size Tolerance (cm): ±0.5
  15. MU Perbaikan Permukaan Beton
    Mulai

    Rp669.900

    MU Perbaikan Permukaan Beton
    Deskripsi:
    Mortar Instan untuk pekerjaan perbaikan permukaan beton, perbaikan keretakan pada plesteran serta pertemuan pasangan bata dan beton.
    atribut:
    • Packaging (kg): 40
    • Air Consumption (L/kg): 10-10.5/40
    • Thickness (mm): 2
    • Dispersibility (m²/kg): 10/40
  16. Verf Cement Dye (Pewarna Semen)
    Mulai

    Rp189.900

    Verf Cement Dye (Pewarna Semen)
    Deskripsi:
    Verf merupakan pewarna semen yang mempunyai kepekatan warna kuat. Verf juga tahan terhadap alkali semen yang sangat tinggi (pH 13-14). Pada penggunaan Verf dalam pembuatan paving warna maka kekuatan warna akan jauh lebih kuat (karena Verf menyatu dengan semen) dibandingkan dengan paving yang sudah jadi dan kemudian dicat.
    atribut:
    • Specific Gravity (kg/L): 2.65
  17. Unggul Zipper Plastic (Plastik Klip)
    Rating:
    100% of 100
    (29)
    Mulai

    Rp5.900

    Unggul Zipper Plastic (Plastik Klip)
    atribut:
    • Material: LDPE
  18. Technocast Castable Refractory Cement (Semen Cor Tahan Api)
    Mulai

    Rp399.900

    Technocast Castable Refractory Cement (Semen Cor Tahan Api)
    Deskripsi:
    Technocast Castable TNC-16 adalah jenis material refractory dengan kategori Monolithic jenis Castable C-16, yaitu material refractory yang belum terbentuk dan dalam pemakaiannya perlu dilakukan proses pembentukan atau pencampuran bahan lain seperti air bersih terlebih dahulu. Castable jenis ini merupakan jenis semen cor tahan api yang digunakan untuk pemasangan pada Boiler Furnaces, Industrial Furnaces, Incinerators, maupun keperluan pekerjaan cor tungku tahan api lainnya.Semen Cor Tahan Api C-16/Castable Technocast TNC-16 atau biasa disebut Castable C-16 ini pemasangannya dengan sistem Formwork/By Casting. Jadi harus dibuatkan formwork/casting dengan menggunakan kayu/besi yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan. Disarankan untuk melakukan proses Curing Time atau pengeringan suhu ruangan minimal 24 jam sebelum castable hasil pemasangan terkena suhu panas. Proses ini bertujuan menghilangkan kadar air dalam cor agar castable kering dengan sempurna dan menghindari keretakan saat terkena suhu api.Untuk memperkuat fisik pengecoran sebaiknya ditambahkan Steel Anchor pada bidang yang di cor untuk menambah kekuatan fisik castable agar hasil pengecoran lebih tahan lama.Penggunaan Castable C-16 / Technocast TNC-16-Pasang Refractory Boiler-Repair Refractory Boiler-Pengecoran Castable Furnace dan Incinerator-Pengecoran di Tungku Pembakaran Umum-Pekerjaan Pengecoran Castable Lainnya Dengan Ketahanan Suhu 1400°CMetode Pasang Castable TNC-16Technocast Castable TNC-16 pemasangan menggunakan metode Forming/By Casting & Pouring (Cor tuang). Jika pengecoran baru harus dibuatkan formwork atau casting dahulu dengan menggunakan kayu/besi disesuaikan dengan kondisi pekerjaan. Air yang digunakan untuk mencampur harus air bersih dan tidak tercemar/kotor dengan PH normal 7,5 dan tidak boleh kurang dari 5 (terlalu asam). Jumlah persentase air yang digunakan harus sesuai anjuran manufaktur yaitu maksimal 18% dari berat castable atau 4,5 Liter air untuk 1 sak (25 Kg).Saat pengecoran sebaiknya dilakukan vibrasi dengan alat vibrator elektrik untuk membantu meratakan adonan castable agar lebih padat dan merata. Waktu mengaduk campuran castable ± 4 menit jika menggunakan mesin mixer khusus, tidak disarankan terlalu lama mengaduk karena bisa beresiko castable mulai proses setting (mengeras). Jenis Castable ini lebih praktis sehingga dapat diaduk menggunakan mesin mixer atau peralatan manual sesuai kebutuhan dilapangan. Untuk memperkuat konstruksi pengecoran, sebaiknya diberikan Steel Anchor dengan bahan stainless steel pada cor.Disarankan untuk melakukan proses Curing Time atau pengeringan suhu ruangan minimal 24 jam setelah pemasangan, sebelum Castable TNC-16 terkena suhu panas. Proses curing time ini bertujuan untuk membentuk proses setting hidraulic atau pengeresan alami saat castable dicampur dengan air. Agar konstruksi castable lebih keras dan kuat maksimal dapat dilakukan pemanasan (Dry Out) dengan tujuan menghilangkan kadar air yang tertinggal dalam cor agar castable kering dengan sempurna dan menghindari keretakan saat terkena suhu api yang tinggi
Daftar Harga semen holcim Terbaru October 2026
Gresik Cement (Semen)Rp79.900
Tiga Roda Portland Composite Cement (Semen)Rp119.900
Tiga Roda White Cement (Semen Putih)Rp179.900
Non Brand Building Sand (Pasir Bangunan)Rp34.900
Lautan Steel Besi Beton Polos SNIRp86.900
Non Brand Lightweight Bricks (Hebel Bata Ringan)Rp799.900
Kenmaster Bricklaying Trowel (Sendok Semen)Rp9.900
APLUS Cornice Adhesive (Perekat Cornice)Rp88.900
GRC Board Papan SemenRp139.900
Bostik Cement (Semen)Rp23.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)